Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2208 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755470
  • Fabrikant:7316577053442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 56,21/ stukexcl. btw

€ 68,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
31.9 kN
Statisch draaggetal
10 kN
Referentietoerental
16 tr/min
Grenstoerental
11 tr/min
Alternatieven

€ 55,99/ stukexcl. btw

€ 67,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026