€ 55,99/ stukexcl. btw
€ 67,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 9.5 kN |
Referentietoerental | 8700 tr/min |
Grenstoerental | 8900 tr/min |
€ 56,21/ stukexcl. btw
€ 68,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026