€ 209,62/ stukexcl. btw
€ 253,64incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 13 |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 65 kN |
Statisch draaggetal | 25.5 kN |
Referentietoerental | 8.5 tr/min |
Grenstoerental | 6 tr/min |
€ 205,37/ stukexcl. btw
€ 248,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026