Eriks
FAG

FAG 1313-K-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:12112855
  • Fabrikant:4012801184748
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 205,37/ stukexcl. btw

€ 248,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
13
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
63 kN
Statisch draaggetal
22.9 kN
Referentietoerental
5100 tr/min
Grenstoerental
5200 tr/min
Alternatieven

€ 209,62/ stukexcl. btw

€ 253,64incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026