Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1313 EKTN9

  • ERIKS:23755171
  • Fabrikant:7316576620805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 209,62/ stukexcl. btw

€ 253,64incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
13
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
25.5 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Grenstoerental
6000 tr/min
Alternatieven

€ 205,37/ stukexcl. btw

€ 248,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026