Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1312 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755168
  • Fabrikant:7316577314499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 142,35/ stukexcl. btw

€ 172,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
13
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
58.5 kN
Statisch draaggetal
22 kN
Referentietoerental
9 tr/min
Grenstoerental
6.3 tr/min
Alternatieven

€ 163,87/ stukexcl. btw

€ 198,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026