Eriks
FAG

FAG 1312-K-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:12112854
  • Fabrikant:4012801472395
Image 1
Opslaan in lijst

€ 163,87/ stukexcl. btw

€ 198,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
13
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
58 kN
Statisch draaggetal
20.8 kN
Referentietoerental
5200 tr/min
Grenstoerental
5500 tr/min
Alternatieven

€ 142,35/ stukexcl. btw

€ 172,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026