Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1311 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755165
  • Fabrikant:7316576625831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 114,63/ stukexcl. btw

€ 138,70incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
13
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
50.7 kN
Statisch draaggetal
18 kN
Referentietoerental
11 tr/min
Grenstoerental
7.5 tr/min
Alternatieven

€ 130,63/ stukexcl. btw

€ 158,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026