€ 130,63/ stukexcl. btw
€ 158,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 29 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 52 kN |
Statisch draaggetal | 17.9 kN |
Referentietoerental | 5800 tr/min |
Grenstoerental | 6100 tr/min |
€ 114,63/ stukexcl. btw
€ 138,70incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026