Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1310 EKTN9

  • ERIKS:23755160
  • Fabrikant:7316576625015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 96,17/ stukexcl. btw

€ 116,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
13
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
43.6 kN
Statisch draaggetal
14 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Alternatieven

€ 109,57/ stukexcl. btw

€ 132,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026