€ 109,57/ stukexcl. btw
€ 132,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 42 kN |
Statisch draaggetal | 14.2 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 6900 tr/min |
€ 96,17/ stukexcl. btw
€ 116,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026