Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1308 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755152
  • Fabrikant:7316576620713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 62,59/ stukexcl. btw

€ 75,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
13
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
33.8 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Referentietoerental
14 tr/min
Grenstoerental
9.5 tr/min
Alternatieven

€ 71,32/ stukexcl. btw

€ 86,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026