Eriks
FAG

FAG 1308-K-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:12112850
  • Fabrikant:4012801159364
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 71,32/ stukexcl. btw

€ 86,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
13
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
30 kN
Statisch draaggetal
9.7 kN
Referentietoerental
7200 tr/min
Grenstoerental
8600 tr/min
Alternatieven

€ 62,59/ stukexcl. btw

€ 75,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026