Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1306 EKTN9

  • ERIKS:23755143
  • Fabrikant:7316576626319
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 44,26/ stukexcl. btw

€ 53,55incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
13
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
22.5 kN
Statisch draaggetal
6.8 kN
Referentietoerental
19000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Alternatieven

€ 50,58/ stukexcl. btw

€ 61,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026