€ 50,58/ stukexcl. btw
€ 61,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 13 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 21.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.3 kN |
Referentietoerental | 8700 tr/min |
Grenstoerental | 11100 tr/min |
€ 44,26/ stukexcl. btw
€ 53,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026