Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1218 K

  • ERIKS:23755113
  • Fabrikant:7316576605437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 208,21/ stukexcl. btw

€ 251,93incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
12
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
57.2 kN
Statisch draaggetal
23.6 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Alternatieven

€ 226,87/ stukexcl. btw

€ 274,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026