€ 226,87/ stukexcl. btw
€ 274,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 57 kN |
Statisch draaggetal | 23.5 kN |
Referentietoerental | 4850 tr/min |
Grenstoerental | 4550 tr/min |
€ 208,21/ stukexcl. btw
€ 251,93incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026