Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1217 K/C3

  • ERIKS:23755111
  • Fabrikant:7316576605079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 179,98/ stukexcl. btw

€ 217,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
12
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
48.8 kN
Statisch draaggetal
20.8 kN
Referentietoerental
9 tr/min
Grenstoerental
5.6 tr/min
Alternatieven

€ 191,28/ stukexcl. btw

€ 231,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026