€ 191,28/ stukexcl. btw
€ 231,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 49.5 kN |
Statisch draaggetal | 20.8 kN |
Referentietoerental | 4950 tr/min |
Grenstoerental | 4900 tr/min |
€ 179,98/ stukexcl. btw
€ 217,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026