Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1216 K/C3

  • ERIKS:23755107
  • Fabrikant:7316576608582
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 134,37/ stukexcl. btw

€ 162,59incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
12
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
39.7 kN
Statisch draaggetal
17 kN
Referentietoerental
9.5 tr/min
Grenstoerental
6 tr/min
Alternatieven

€ 153,47/ stukexcl. btw

€ 185,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026