Eriks
FAG

FAG 1216-K-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm WD

  • ERIKS:11668813
  • Fabrikant:4012801184090
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 153,47/ stukexcl. btw

€ 185,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
26 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
17 kN
Referentietoerental
5100 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Alternatieven

€ 134,37/ stukexcl. btw

€ 162,59incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026