Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1215 K/C3

  • ERIKS:23755104
  • Fabrikant:7316576605048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 123,51/ stukexcl. btw

€ 149,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
12
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
15.6 kN
Referentietoerental
10 tr/min
Grenstoerental
6.7 tr/min
Alternatieven

€ 129,46/ stukexcl. btw

€ 156,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026