Eriks
FAG

FAG 1215-K-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 75 mm ID, 130 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:11668811
  • Fabrikant:4012801184076
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 129,46/ stukexcl. btw

€ 156,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
15.7 kN
Referentietoerental
5500 tr/min
Grenstoerental
5700 tr/min
Alternatieven

€ 123,51/ stukexcl. btw

€ 149,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026