Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1215 K

  • ERIKS:23755103
  • Fabrikant:7316576605031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 123,51/ stukexcl. btw

€ 149,45incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
12
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
15.6 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min
Alternatieven

€ 129,46/ stukexcl. btw

€ 156,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026