€ 129,46/ stukexcl. btw
€ 156,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 25 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 15.7 kN |
Referentietoerental | 5500 tr/min |
Grenstoerental | 5700 tr/min |
€ 123,51/ stukexcl. btw
€ 149,45incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026