€ 73,52/ stukexcl. btw
€ 88,96incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 12 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 22 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 31.2 kN |
Statisch draaggetal | 12.2 kN |
Referentietoerental | 12 tr/min |
Grenstoerental | 8.5 tr/min |
€ 83,18/ stukexcl. btw
€ 100,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026