Eriks
FAG

FAG 1212-K-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD

  • ERIKS:12112846
  • Fabrikant:4012801159104
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 83,18/ stukexcl. btw

€ 100,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
30.5 kN
Statisch draaggetal
11.5 kN
Referentietoerental
6300 tr/min
Grenstoerental
6900 tr/min
Alternatieven

€ 73,52/ stukexcl. btw

€ 88,96incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026