Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1212 EKTN9

  • ERIKS:23755093
  • Fabrikant:7316576625268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 73,52/ stukexcl. btw

€ 88,96incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
12
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
31.2 kN
Statisch draaggetal
12.2 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Alternatieven

€ 83,18/ stukexcl. btw

€ 100,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026