€ 49,65/ stukexcl. btw
€ 60,08incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 12 |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 26.5 kN |
Statisch draaggetal | 9.15 kN |
Referentietoerental | 16 tr/min |
Grenstoerental | 10 tr/min |
€ 56,42/ stukexcl. btw
€ 68,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026