€ 56,42/ stukexcl. btw
€ 68,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 22.9 kN |
Statisch draaggetal | 8.1 kN |
Referentietoerental | 7700 tr/min |
Grenstoerental | 8700 tr/min |
€ 49,65/ stukexcl. btw
€ 60,08incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026