€ 43,28/ stukexcl. btw
€ 52,37incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 12 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 19 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 22.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Referentietoerental | 17 tr/min |
Grenstoerental | 11 tr/min |
€ 49,23/ stukexcl. btw
€ 59,57incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026