€ 49,23/ stukexcl. btw
€ 59,57incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 12 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 19 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 22 kN |
Statisch draaggetal | 7.3 kN |
Referentietoerental | 8200 tr/min |
Grenstoerental | 9300 tr/min |
€ 43,28/ stukexcl. btw
€ 52,37incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026