Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1209 EKTN9

  • ERIKS:23755082
  • Fabrikant:7316576622229
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 43,28/ stukexcl. btw

€ 52,37incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
12
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
22.9 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Alternatieven

€ 49,23/ stukexcl. btw

€ 59,57incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026