Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1207 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755075
  • Fabrikant:7316576621857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 34,00/ stukexcl. btw

€ 41,14incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
12
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
19 kN
Statisch draaggetal
6 kN
Referentietoerental
20 tr/min
Grenstoerental
13 tr/min
Alternatieven

€ 38,63/ stukexcl. btw

€ 46,74incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026