Eriks
FAG

FAG 1207-K-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 35 mm ID, 72 mm OD, 17 mm WD

  • ERIKS:12112831
  • Fabrikant:4012801158961
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 38,63/ stukexcl. btw

€ 46,74incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
12
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
17 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
16 kN
Statisch draaggetal
5.1 kN
Referentietoerental
9800 tr/min
Grenstoerental
11600 tr/min
Alternatieven

€ 34,00/ stukexcl. btw

€ 41,14incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026