€ 34,00/ stukexcl. btw
€ 41,14incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 12 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 19 kN |
Statisch draaggetal | 6 kN |
Referentietoerental | 20000 tr/min |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
€ 38,63/ stukexcl. btw
€ 46,74incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026