Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Afdichting aan beide zijden 2211 E-2RS1KTN9/C3

  • ERIKS:23755488
  • Fabrikant:7316577301802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.Conische boring, coniciteit 1:12Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 102,15/ stukexcl. btw

€ 123,60incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
27.6 kN
Statisch draaggetal
10.6 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Alternatieven

€ 107,49/ stukexcl. btw

€ 130,06incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026