Eriks
FAG

FAG 2211-K-2RS-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 55 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD

  • ERIKS:12112863
  • Fabrikant:4012801160544
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 107,49/ stukexcl. btw

€ 130,06incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
27 kN
Statisch draaggetal
10 kN
Grenstoerental
3900 tr/min
Alternatieven

€ 102,15/ stukexcl. btw

€ 123,60incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026