Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Afdichting aan beide zijden 2210 E-2RS1KTN9/C3

  • ERIKS:23755481
  • Fabrikant:7316577061454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.Conische boring, coniciteit 1:12Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 88,51/ stukexcl. btw

€ 107,10incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
22.9 kN
Statisch draaggetal
8.15 kN
Grenstoerental
4800 tr/min
Alternatieven

€ 87,78/ stukexcl. btw

€ 106,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026