€ 87,78/ stukexcl. btw
€ 106,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 22.9 kN |
Statisch draaggetal | 8.1 kN |
Grenstoerental | 4400 tr/min |
€ 88,51/ stukexcl. btw
€ 107,10incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026