Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Afdichting aan beide zijden 2208 E-2RS1KTN9

  • ERIKS:23755466
  • Fabrikant:7316577035684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.Conische boring, coniciteit 1:12Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 73,06/ stukexcl. btw

€ 88,40incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
19.9 kN
Statisch draaggetal
6.95 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Alternatieven

€ 67,25/ stukexcl. btw

€ 81,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026