€ 67,25/ stukexcl. btw
€ 81,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 19.4 kN |
Statisch draaggetal | 6.5 kN |
Grenstoerental | 5400 tr/min |
€ 73,06/ stukexcl. btw
€ 88,40incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026