€ 63,65/ stukexcl. btw
€ 77,02incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 22 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 19 kN |
Statisch draaggetal | 6 kN |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
€ 59,52/ stukexcl. btw
€ 72,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026