€ 59,52/ stukexcl. btw
€ 72,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 16 kN |
Statisch draaggetal | 5.1 kN |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
€ 63,65/ stukexcl. btw
€ 77,02incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026