Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Afdichting aan beide zijden 2206 E-2RS1KTN9/C3

  • ERIKS:23755451
  • Fabrikant:7316577054777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.Conische boring, coniciteit 1:12Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 42,88/ stukexcl. btw

€ 51,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
15.6 kN
Statisch draaggetal
4.65 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Alternatieven

€ 49,99/ stukexcl. btw

€ 60,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026