Eriks
FAG

FAG 2206-K-2RS-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Conische boring, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:11668872
  • Fabrikant:4012801477895
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 49,99/ stukexcl. btw

€ 60,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
15.9 kN
Statisch draaggetal
4.65 kN
Grenstoerental
7100 tr/min
Alternatieven

€ 42,88/ stukexcl. btw

€ 51,88incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026