€ 38,92/ stukexcl. btw
€ 47,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 22 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 18 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 14.3 kN |
Statisch draaggetal | 4 kN |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
€ 46,26/ stukexcl. btw
€ 55,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026