€ 46,26/ stukexcl. btw
€ 55,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 18 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 12.3 kN |
Statisch draaggetal | 3.3 kN |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
€ 38,92/ stukexcl. btw
€ 47,09incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026