€ 3.793,44/ stukexcl. btw
€ 4.590,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 160 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3900 kN |
Dynamisch draaggetal | 2489 kN |
Grenstoerental | 1100 tr/min |
Referentietoerental | 750 tr/min |
Gewicht | 80.3 kg |
Gewicht | 177 lb |
€ 5.440,63/ stukexcl. btw
€ 6.583,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026