Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24148-BE-XL-C3

  • ERIKS:12626090
  • Fabrikant:4047643155731
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.440,63/ stukexcl. btw

€ 6.583,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
241
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
160 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.9 kN
Dynamisch draaggetal
2.6 kN
Grenstoerental
1.47 tr/min
Referentietoerental
650 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24148 CC/C3W33

  • Eriks:23756457
  • Manufacturer:24148 CC/C3W33

€ 3.793,44/ stukexcl. btw

€ 4.590,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026